GRS003-08 音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ イタリアンオイルレザー GRS003シリーズ GRUS(グルス) 79782520

GRS003-08 音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ イタリアンオイルレザー GRS003シリーズ GRUS(グルス) 79782520
GRS003-08 音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ イタリアンオイルレザー GRS003シリーズ GRUS(グルス) 79782520
GRS003-08 音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ イタリアンオイルレザー GRS003シリーズ GRUS(グルス) 79782520

音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ イタリアンオイルレザー GRS003シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79782520
品番
GRS003-08
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

音声で時刻を知らせるボイス電波腕時計です。
ワンプッシュで現在時刻やカレンダーを音声で知らせてくれます。
音声はプロ女性アナウンサーの肉声を採用し、とても聞き取りやすい音声が流れます。
機能性だけでなく、着け心地や使いやすさも兼ね備えた日常生活に溶け込むデザインです。
時計が見にくい方や、視覚障碍者の方から、おしゃれがしたいとの声から開発されました。
電波時計を採用しているのでいつでも正確な時間をお知らせ、困難な時間合わせも必要ありません。

仕様
留め具:バックル(尾錠)
材質
本体/ステンレス、バンド/イタリアンオイルレザー
寸法(mm)
文字盤:Φ35
色
バンド:ブラウン、文字盤:ホワイト
本体質量(g)
約59
バンド幅(mm)
18
寸法(cm)
腕回り:約13-17
機能
音声:時刻、カレンダー、設定、時報:30分毎
電源(個)
リチウム電池CR2032×1(テスト用付属)
アズワン品番
60-9789-07
防水性
非防水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする