- 質量(g)
- 約390
- 出力
- 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 67×141×28
- 定格容量
- DC5V/11000mAh
- 充電時間(時間)
- 約5
- 付属品
- USBケーブル Type-A to Type-C 約15cm、保証書付取扱説明書
- 仕様
- ●PSマーク種類:PSE●スマホ充電回数:約4回●パススルー機能:あり●急速充電規格:PD、QC●繰り返し充電回数:約1000回●飛行機内持込:可能
- 色
- ホワイト
- 最大出力(W)
- 22.5
- 対応機種
- iPhone/iPad、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機、デジカメ、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン
- 入力
- 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
- 電池
- リン酸鉄リチウムイオン電池
- バッテリー容量(mAh)
- 20000
- USBポート数
- 3
- 充電端子
- USB Type-C
- 給電端子
- USB Type-C、USB Type-A
- 入力ポート
- USB Type-C×1、micro-B×1
- 出力ポート
- USB Type-C×1、USB Type-A×2