SMP-JV681 リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W オーム電機 79783868

SMP-JV681 リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W オーム電機 79783868
SMP-JV681 リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W オーム電機 79783868
SMP-JV681 リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W オーム電機 79783868
SMP-JV681 リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W オーム電機 79783868
SMP-JV681 リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W オーム電機 79783868
SMP-JV681 リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W オーム電機 79783868

リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
定格容量DC5V/5600mAh
バッテリー容量(mAh)10000
質量(g)約200
内容量1個注文コード79783868品番SMP-JV681
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

最大出力22.5Wのリン酸鉄リチウムイオン電池採用モバイルバッテリー
従来より熱暴走しにくい、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用
約1000回充電可能で、PD/QC急速充電に対応
USB Type-C出力1ポート、USB Type-A出力2ポート搭載
USB Type-C入力、micro-B入力に対応
スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Bluetoothイヤホンなどの充電に対応
飛行機内持込可能、パススルー機能搭載
PSE適合品

質量(g)
約200
出力
5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×140×16
定格容量
DC5V/5600mAh
充電時間(時間)
約2.5
付属品
USBケーブル Type-A to Type-C 約15cm、保証書付取扱説明書
仕様
●PSマーク種類:PSE●スマホ充電回数:約2回●パススルー機能:あり●急速充電規格:PD、QC●繰り返し充電回数:約1000回●飛行機内持込:可能
色
ホワイト
最大出力(W)
22.5
対応機種
iPhone/iPad、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機、デジカメ、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン
入力
5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
電池
リン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
3
充電端子
USB Type-C
給電端子
USB Type-C、USB Type-A
入力ポート
USB Type-C×1、micro-B×1
出力ポート
USB Type-C×1、USB Type-A×2
取扱説明書:(2.03MB)
注意
※急速充電には、対応した端末、各種ケーブル、充電アダプタが必要です。
※お使いの機器に対応するケーブルが別途必要です。
※電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時に使用する時は合計電流値が5V/3Aまでです。
※使用環境や接続機器により、充電回数・充電時間は異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする