AR30K-02BG-D AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 79789319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR30(K)-D Series レギュレータAR30K-02BG-D

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79789319
品番
AR30K-02BG-D
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする