曜日別特売
SMC-01 マルチケース アークランドサカモト 79792925

SMC-01 マルチケース アークランドサカモト 79792925
SMC-01 マルチケース アークランドサカモト 79792925
SMC-01 マルチケース アークランドサカモト 79792925
SMC-01 マルチケース アークランドサカモト 79792925
SMC-01 マルチケース アークランドサカモト 79792925
SMC-01 マルチケース アークランドサカモト 79792925
SMC-01 マルチケース アークランドサカモト 79792925

マルチケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79792925
品番
SMC-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
スマートフォンや小物の持ち運びをする際に
仕様
カラビナループあり
材質
本体:ポリエステル600D 正面生地:PVC
寸法(mm)
70まで ベルトループ対応サイズ(約):80まで(ショルダーベルトループ対応)
ブラック
質量(g)
129
寸法(幅W×奥行D)(mm)
W80×D160まで(収納可能なスマートフォン)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
D220×W120×H43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする