アークランドサカモト
マルチケース
用途
スマートフォンや小物の持ち運びをする際に
仕様
カラビナループあり
材質
本体:ポリエステル600D 正面生地:PVC
寸法(mm)
70まで ベルトループ対応サイズ(約):80まで(ショルダーベルトループ対応)
色
ブラック
質量(g)
129
寸法(幅W×奥行D)(mm)
W80×D160まで(収納可能なスマートフォン)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
D220×W120×H43
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79792925
SMC-01
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
79792995
SMC-01
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください