アークランドサカモト
マルチケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79792995
品番
SMC-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
用途
スマートフォンや小物の持ち運びをする際に
仕様
カラビナループあり
材質
本体:ポリエステル600D 正面生地:PVC
寸法(mm)
70まで ベルトループ対応サイズ(約):80まで(ショルダーベルトループ対応)
色
ブラック
質量(g)
129
寸法(幅W×奥行D)(mm)
W80×D160まで(収納可能なスマートフォン)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
D220×W120×H43