WMSB-01N サポートベルト アークランドサカモト 79793029

WMSB-01N サポートベルト アークランドサカモト 79793029
WMSB-01N サポートベルト アークランドサカモト 79793029
WMSB-01N サポートベルト アークランドサカモト 79793029
WMSB-01N サポートベルト アークランドサカモト 79793029
WMSB-01N サポートベルト アークランドサカモト 79793029
WMSB-01N サポートベルト アークランドサカモト 79793029
WMSB-01N サポートベルト アークランドサカモト 79793029
WMSB-01N サポートベルト アークランドサカモト 79793029

サポートベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック/ネイビー
注文コード
79793029
品番
WMSB-01N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
腰道具の荷重分散による腰への負担軽減や、腰道具・工具袋の安定のほか、姿勢のサポートなどに
色
ブラック/ネイビー
仕様
リフレクトラインあり
その他
(下部Dカンの数)2 用途:落下防止コードやカラビナなどの取り付け用、(上部Dカンの数)3 用途:金具付サスペンダー(別売)の取り付け用
材質
本体:ポリエステル、合成ゴム 金具:スチール
寸法(mm)
(ベルト通しの数)5 適合するベルト幅:50以下
質量(g)
200
加工
ベルト裏面:メッシュ加工・すべり止め加工
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
D800×W130×H31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする