曜日別特売
75872 ジャンプボール  柄なし アーテック[学校教材・教育玩具] 79799925

75872 ジャンプボール  柄なし アーテック[学校教材・教育玩具] 79799925
75872 ジャンプボール  柄なし アーテック[学校教材・教育玩具] 79799925
75872 ジャンプボール  柄なし アーテック[学校教材・教育玩具] 79799925
75872 ジャンプボール  柄なし アーテック[学校教材・教育玩具] 79799925
75872 ジャンプボール  柄なし アーテック[学校教材・教育玩具] 79799925
75872 ジャンプボール  柄なし アーテック[学校教材・教育玩具] 79799925

ジャンプボール 柄なし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード79799925品番75872
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
¥800

跳んで、遊んで、鍛える!ジャンプボール!
バランス感覚トレーニングやエクササイズにご活用いただけルジャンプボールです。ジャンプしながら遊ぶことで、バランス感覚や体幹を自然に鍛えることができます。公園など外でのあそびはもちろん室内でも使用できるので天気に関係なく元気いっぱい体を動かせます。ジャンプして遊ぶことで腹筋や背筋が強くなり体感力がアップします。耐荷重100kgなので、多くの方に安心してお使いいただけます。取っ手付きで乗りやすく、幼稚園や保育園の備品はもちろん、家庭用にもぴったり!親子で一緒に楽しむのにもおすすめです。

用途
幼稚園・保育園・トレーニング・イベントに。
色
ブルー
セット内容
本体のみ
材質
PVC
寸法(mm)
約Φ400
包装形態
袋入り
注意
※空気は入っておりません。空気入れ等をご使用ください。サイズには多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする