TP675 アディダス マストハブ トートバッグシーズナル アディダス 79803179

TP675 アディダス マストハブ トートバッグシーズナル アディダス 79803179
TP675 アディダス マストハブ トートバッグシーズナル アディダス 79803179
TP675 アディダス マストハブ トートバッグシーズナル アディダス 79803179
TP675 アディダス マストハブ トートバッグシーズナル アディダス 79803179
TP675 アディダス マストハブ トートバッグシーズナル アディダス 79803179
TP675 アディダス マストハブ トートバッグシーズナル アディダス 79803179

アディダス マストハブ トートバッグシーズナル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79803179品番TP675
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

アディダスのマストハブ トートバッグ シーズナルは、スタイルと実用性を兼ね備えたアイテム。機能性とファッション性の融合を求める人のためのデザインで、アクティブな日常に最適なトートバッグ。必需品をしっかり持ち運べる容量を確保。内側には、モバイル機器を安全に収納できるノートPC用ポケットと、小物の整理に役立つジップポケットを装備。背面にスリップインポケット、側面にボトルを収納できるサイドポケット、そして前面には、出し入れしやすいスリップインポケット付き。耐久性とデザイン性に優れた素材を採用し、スタイリッシュな外観を実現。お出かけが楽しくなる、おしゃれな多目的トートバッグ。通勤やジム通い、さらに週末の外出にも最適。

仕様プレーンニットファブリック、内側にノートPC用ポケット、内側にジップポケット、フロント部にスリップインポケット、背面にスリップインポケット、ボトル用サイドポケットブラックサイズNS容量(L)30.2素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする