曜日別特売
TC657 アディダス ライナーロゴスクエアバックパック アディダス 79804098

TC657 アディダス ライナーロゴスクエアバックパック アディダス 79804098
TC657 アディダス ライナーロゴスクエアバックパック アディダス 79804098
TC657 アディダス ライナーロゴスクエアバックパック アディダス 79804098
TC657 アディダス ライナーロゴスクエアバックパック アディダス 79804098
TC657 アディダス ライナーロゴスクエアバックパック アディダス 79804098
TC657 アディダス ライナーロゴスクエアバックパック アディダス 79804098
TC657 アディダス ライナーロゴスクエアバックパック アディダス 79804098

アディダス ライナーロゴスクエアバックパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック/ブラック
内容量1個注文コード79804098品番TC657
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

機能性とスタイルを融合させた、ライナー ロゴ スクエア バックパック。スタイリッシュでモダンな見た目を保ちながら、日常の必需品を収納できる十分なスペースを提供。通勤やジム、週末の外出に活躍する。耐久性と強度を考慮した設計が特徴。調節可能なストラップでフィットを調節でき、クッション入りのバックパネルで荷物を楽に持ち運べる。アディダスの品質とイノベーションへのこだわりを反映した、機能性とファッション性を重視する人のためのデザイン。移動の多い生活に欠かせない、使い勝手のよいモダンなバックパック。

仕様
クッション入りバックパネル、調節可能なストラップ、耐久性に優れた構造
ブラック/ブラック
サイズ
NS
容量(L)
37.7
素材
熱可塑性ポリウレタン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする