GIVI GRT731 バックパック

GIVI GRT731 バックパック - GIVI(ジビ)GIVI GRT731 バックパック - GIVI(ジビ)GIVI GRT731 バックパック - GIVI(ジビ)GIVI GRT731 バックパック - GIVI(ジビ)GIVI GRT731 バックパック - GIVI(ジビ)GIVI GRT731 バックパック - GIVI(ジビ)GIVI GRT731 バックパック - GIVI(ジビ)

林道走行などのオフロードシーンに対応した12Lのバックパック。
タフに使える設計で、容量12Lの収納力を備えています。
メイン収納とは別に、小物や工具を整理して収納できるポケットを装備。
オフロード走行に必要なアイテムを整理して収納できます。
ショルダーストラップは4か所の調整が可能で、走行時のフィット感を調整できます。

用途
林道走行などのオフロードシーンに対応したタフなバックパック
メイン収納とは別に、小物や工具を整理して収納できるポケットを装備
必要なアイテムを分けて収納でき、走行時の持ち運びに便利
4か所調整式のショルダーストラップで、体格や走行スタイルに合わせてフィット感を調整可能
容量(L)
12
本体質量(kg)
1.2
寸法(縦×横×高さ)(mm)
480×400×120
内容量
1個
注意
※本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0312507668702
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする