アンパンマン パーティースプーン&フォーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79805025 品番2353751
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

食器洗い乾燥機対応、煮沸消毒できるのでとっても安心!

高さ(mm)
スプーン:9
フォーク:9
縦(mm)
スプーン:137
フォーク:137
横(mm)
スプーン:30
フォーク:26
材質ポリプロピレン 質量(g)37
注意
0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする