レグザサウンドシステム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し9日以内出荷とは
この商品はBluetoothなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
Bluetooth
受信のみ。対応プロファイル:A2DP ,AVRCP、対応コーデック:SBC
注文コード
79806435
品番
TS216G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
質量(kg)
3.6
電源(V)
AC 100 50/60Hz共用
消費電力(W)
30 スタンバイ時 0.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
960×68×105(突起部除く)
スピーカー
2.1ch (ウーファー内蔵)/スピーカーユニット:6個
仕様
●EQ:MUSIC/MOVIE/NEWS/SPORT/NIGHT/GAME●アンプ部:実用最大出力合計値:120W(非同時駆動,JEITA)、フロント L/R:30W x 2、ウーファー:60W●ウーファー:ユニットサイズ:50x115mm x 2、エンクロージャータイプ:バスレフ方式●ツィーター:ユニットサイズ:45mm x 2●フルレンジ:ユニットサイズ:55mm x 2、エンクロージャータイプ:密閉型●再生ファイル(USBメモリ):WMA/FLAC/MP3
Bluetooth
受信のみ。対応プロファイル:A2DP ,AVRCP、対応コーデック:SBC
音声
Dolby Atmos/Dolby Digital/Dolby True HD/Dolby Digital plus/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio/DTS:X/LPCM
入出力端子
HDMI入力:1系統、光デジタル音声入力:1系統、同軸デジタル音声入力:1系統、HDMI出力:1系統 (eARC/ARC)、USB端子:USB2.0、メモリ専用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする