- 質量(kg)
- 【サウンドシステム(バー)】1.6 、【サウンドシステム(サブウーファー)】3.6
- 電源(V)
- 【サウンドシステム(バー)】AC 100 50/60Hz共用、【サウンドシステム(サブウーファー)】AC 100 50/60Hz共用
- 消費電力(W)
- 【サウンドシステム(バー)】50 スタンバイ時 0.5、【サウンドシステム(サブウーファー)】50 スタンバイ時 0.5
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 【サウンドシステム(バー)】902 × 62.3 × 91 、【サウンドシステム(サブウーファー)】161 × 306 × 300
- スピーカー
- 【サウンドシステム(バー)】3ch/スピーカーユニット:5個、【サウンドシステム(サブウーファー)】1ch/スピーカーユニット:1個
- 仕様
- ●EQ:6(MUSIC/MOVIE/NEWS/SPORT/NIGHT/GAME)●アンプ部:【サウンドシステム(バー)】実用最大出力合計値:90W(非同時駆動、JEITA)、フロント L/R:30W+30W、センター:30W、【サウンドシステム(サブウーファー)】実用最大出力合計値:100W(非同時駆動、JEITA)、サブウーファー:100W●再生ファイル(USBメモリ):WMA/FLAC/MP3
- 最大出力(W)
- 実用(合計):190(非同時駆動,JEITA)
- Bluetooth
- Ver.5.3 受信のみ。対応プロファイル:A2DP ,AVRCP、対応コーデック:SBC
- 音声
- Dolby Atmos/Dolby Digital/Dolby True HD/Dolby Digital plus/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/LPCM
- 入出力端子
- HDMI出力:1系統(eARC/ARC)、光デジタル音声入力:1系統、AUX端子:1系統、USB端子:USB 2.0(AV周辺機器専用)