レグザサウンドシステム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し9日以内出荷とは
この商品はBluetoothなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
Bluetooth
(受信)○※Bluetooth LE Audio に対応
注文コード
79806715
品番
RA-B500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
質量(kg)
4.5
電源(V)
AC 100 50/60Hz共用
消費電力(W)
65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1180×66×123(突起部除く)
スピーカー
3.1.2ch、9個
付属品
リモコン、単四形乾電池(2本)、電源コード、HDMIケーブル、壁掛けブラケット、壁掛け用ネジ、取扱説明書
仕様
●EQモード:MUSIC/MOVIE/NEWS/SPORT/NIGHT/GAME●アンプ部:実用最大出力合計値:270W(非同時駆動,JEITA)、フロントL/R:(30W+30W)×2、センター:30W+30W、トップ:20W+20W、ウーファー:50W●音響技術:DTS Virtual:X 他
タイプ
ワンボディ
Bluetooth
(受信)○※Bluetooth LE Audio に対応
音声
Dolby Atmos/DTS:X 他
入出力端子
HDMI入力:1系統、光デジタル入力:1系統、AUX:1系統、HDMI出力:1系統(eARC/ARC)、USB端子:USB2.0、USBメモリー専用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする