曜日別特売
74301900 キャンドルランタン ロゴス 79808255

74301900 キャンドルランタン ロゴス 79808255
74301900 キャンドルランタン ロゴス 79808255
74301900 キャンドルランタン ロゴス 79808255

キャンドルランタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79808255
品番
74301900
販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600

コンパクトなサイズで、置き場所を選びません。
照明としてだけでなく、インテリアや虫除けとしてもご活用いただけます。

用途
夜間のアウトドアで役に立つハンディーキャンドルランタン。
付属品
キャンドル×1
質量(g)
総質量(約)80
直径×高さ(cm)
(約)5.5×9.5
燃焼時間(時間)
(約)4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする