ハンドル トラッカー バー付き XSR125 2024y-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79808839 品番 204-3397
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

XSR125用でトラッカースタイルをイメージさせるハンドルバーが登場!
バー付きのスタイルだけでなく純正ハンドルでは広く、低いと感じるポジションをアップライトな乗りやすさを感じるポジションに変更!
違和感のない自然なライディングポジションになるように設定。
ワイヤー類の交換は必要ありません。
純正のインナーウエイトも使え、カラーもマットブラックとメッキの2色設定。

材質スチール マットブラック 寸法L(mm)120 寸法H(mm)140 寸法W(mm)735 寸法R(mm)75 適合車種XSR125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする