NITTOSEKKO
グラヴィエシールド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
1枚(1枚)
¥4,898
1組(2枚)
¥9,598
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
79816628
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
砂利を敷き詰めた地面を安定させ、歩きやすくするハニカム構造の砂利地盤安定材です。
用途
この安定材を使用することで、砂利道でも轍や凹凸ができにくく、車輪や足が砂利に沈まないので安定し、歩きやすくなります。
セット数
2枚
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1200×800×30