曜日別特売
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 79816655

- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 79816655
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 79816655
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 79816655
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 79816655
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 79816655
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 79816655
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 79816655
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 79816655
- グラヴィエシールド NITTOSEKKO 79816655

グラヴィエシールド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)
内容量1枚(1枚)注文コード79816655品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

砂利を敷き詰めた地面を安定させ、歩きやすくするハニカム構造の砂利地盤安定材です。

用途
この安定材を使用することで、砂利道でも轍や凹凸ができにくく、車輪や足が砂利に沈まないので安定し、歩きやすくなります。
セット数
1枚
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1200×800×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする