曜日別特売
STF-CMT90-3PS-BLK 折りたたみメッシュテーブル 幅90 3点セット 住まいスタイル 79817827

サムネイル

STF-CMT90-3PS-BLK 折りたたみメッシュテーブル 幅90 3点セット 住まいスタイル 79817827
STF-CMT90-3PS-BLK 折りたたみメッシュテーブル 幅90 3点セット 住まいスタイル 79817827
STF-CMT90-3PS-BLK 折りたたみメッシュテーブル 幅90 3点セット 住まいスタイル 79817827
STF-CMT90-3PS-BLK 折りたたみメッシュテーブル 幅90 3点セット 住まいスタイル 79817827
STF-CMT90-3PS-BLK 折りたたみメッシュテーブル 幅90 3点セット 住まいスタイル 79817827
STF-CMT90-3PS-BLK 折りたたみメッシュテーブル 幅90 3点セット 住まいスタイル 79817827
STF-CMT90-3PS-BLK 折りたたみメッシュテーブル 幅90 3点セット 住まいスタイル 79817827
STF-CMT90-3PS-BLK 折りたたみメッシュテーブル 幅90 3点セット 住まいスタイル 79817827
STF-CMT90-3PS-BLK 折りたたみメッシュテーブル 幅90 3点セット 住まいスタイル 79817827

折りたたみメッシュテーブル 幅90 3点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1セット(3点)
注文コード
79817827
品番
STF-CMT90-3PS-BLK
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

軽くてスマートな横長のメッシュテーブル。
コンパクトに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインのカウンターシステム。
天板の高さは5段階に調整可能。
・座ったまま作業がしやすいミドルハイ(ロー)ポジション
・作業用・キッチンスタンドとして便利なハイポジション
・熱い鍋もそのまま置けるメッシュ天板。
・取り外し可能で両面使えるサイドドレイ。
・コンパクトに収納できるカウンターシステム。

用途
キャンプや屋外イベントに!
材質
【テーブル】フレーム:アルミニウム・(一部スチール)、天板:スチール、【チェア】フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル
質量(kg)
テーブル:3.7、チェア1.5
色
ブラック
仕上
エポキシ樹脂静電粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:90×45×41/70、チェア:46×42×61
天板寸法(cm)
90×45
高さ調節
41/70 cm
注意
※商品に関するご注意
※入荷時期により、商品のデザイン・
※仕様が品質に差し支えない程度に
※予告なく変更される場合がござい
※ます。
※大きなデザインの変更はございま
※せんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については
※設置環境に依存いたします。
※十 分 に 安 全 を ご 確 認 の 上 、
※設 置てください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする