ホイールスポンジ BLACK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79818955 品番 SY134
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

マイクロファイバーで包んだスポンジ
ホイールの洗浄、拭き上げに最適!
-----------------------------
品番:SY134 / SY135
入数:SY134 1個 / SY135 2個
材質:ポリエステル80% ナイロン20%
サイズ:12×8×2cm

寸法(cm)12×8×2 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする