BB150-2 BOUSAIバケツ16点セット(在宅避難用品) エピオス 79821415

メイン

BB150-2 BOUSAIバケツ16点セット(在宅避難用品) エピオス 79821415
BB150-2 BOUSAIバケツ16点セット(在宅避難用品) エピオス 79821415

BOUSAIバケツ16点セット(在宅避難用品)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
内容量1箱(2個)注文コード79821415品番BB150-2
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

座れるBOUSAIバケツセット

用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
品名
BOUSAIバケツ16点セット(在宅避難用品)(2個)
その他
直送限定
セット内容
バケツ(10L)・抗菌消臭簡易トイレ5回分×3・ダイナモ多機能ライト・歯みがきティッシュ・ウェットティッシュ×2・からだふき・レジャーシート・ウェット手袋×2・給水バッグ3L×2・緊急避難カード・水に流せるペーパー
寸法(mm)
バケツ:282×267×265
耐荷重(kg)
約150(フタ全体荷重)
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする