MPC-050 肉球ファミリーインカーマグネット 丸 WH/BK/RD 向島自動車用品製作所 79822885

 

MPC-050 肉球ファミリーインカーマグネット 丸 WH/BK/RD 向島自動車用品製作所 79822885
MPC-050 肉球ファミリーインカーマグネット 丸 WH/BK/RD 向島自動車用品製作所 79822885
MPC-050 肉球ファミリーインカーマグネット 丸 WH/BK/RD 向島自動車用品製作所 79822885
MPC-050 肉球ファミリーインカーマグネット 丸 WH/BK/RD 向島自動車用品製作所 79822885
MPC-050 肉球ファミリーインカーマグネット 丸 WH/BK/RD 向島自動車用品製作所 79822885

肉球ファミリーインカーマグネット 丸 WH/BK/RD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
レッド
注文コード
79822885
品番
MPC-050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
¥1,600

貼って剥がせるマグネットステッカーです。肉球デザインなので猫好きにはたまりません。手に馴染むマット素材を使用しております。

用途
大切なファミリー(ペット)とのドライブに。
色
レッド
直径(Φmm)
120
質量(g)
32
タイプ
マグネット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする