向島自動車用品製作所
肉球ファミリーインカーステッカー 丸 WH/BK/RD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
120
注文コード
79823050
品番
MPC-042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
ガラスや樹脂、鉄以外の場所にもペタッと貼れちゃうステッカーです。肉球デザインなので猫好きにはたまりません。太陽にも負けないUVインクを使用しております。
用途
大切なファミリー(ペット)とのドライブに。
色
ホワイト
質量(g)
11
タイプ
ステッカー
寸法(縦×横)(mm)
120