MT-90 マフラーカッター W跳ね上げ 向島自動車用品製作所 79823059

 

MT-90 マフラーカッター W跳ね上げ 向島自動車用品製作所 79823059
MT-90 マフラーカッター W跳ね上げ 向島自動車用品製作所 79823059

マフラーカッター W跳ね上げ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79823059
品番
MT-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,356
販売価格(税別)
¥3,960

オーバルタイプ66mmデュアルタイプのマフラーカッターです。マフラー先端部を斜めにカットのロール加工仕上げました。純正下向きマフラー(30mm~55mm)用、取付には3カ所でしっかり固定、サビにくい高品質はステンレス製です。

用途
純正下向きマフラーエンドのドレスアップに。
寸法(mm)
80×135×200
質量(g)
370
適合寸法(mm)
純正マフラー直径:30~55 純正マフラーの長さ50以上
注意
※3点ボルト固定式 (取付には10mmのスパナ等の工具が必要)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする