曜日別特売
TBB59404GL-70 Targus 15.6” Urban Essential Backpack  クリーンで洗練されたバックパック TBB59404GL-70 TARGUS 79823330

TBB59404GL-70 Targus 15.6” Urban Essential Backpack  クリーンで洗練されたバックパック TBB59404GL-70 TARGUS 79823330
TBB59404GL-70 Targus 15.6” Urban Essential Backpack  クリーンで洗練されたバックパック TBB59404GL-70 TARGUS 79823330
TBB59404GL-70 Targus 15.6” Urban Essential Backpack  クリーンで洗練されたバックパック TBB59404GL-70 TARGUS 79823330
TBB59404GL-70 Targus 15.6” Urban Essential Backpack  クリーンで洗練されたバックパック TBB59404GL-70 TARGUS 79823330
TBB59404GL-70 Targus 15.6” Urban Essential Backpack  クリーンで洗練されたバックパック TBB59404GL-70 TARGUS 79823330
TBB59404GL-70 Targus 15.6” Urban Essential Backpack  クリーンで洗練されたバックパック TBB59404GL-70 TARGUS 79823330
TBB59404GL-70 Targus 15.6” Urban Essential Backpack  クリーンで洗練されたバックパック TBB59404GL-70 TARGUS 79823330
TBB59404GL-70 Targus 15.6” Urban Essential Backpack  クリーンで洗練されたバックパック TBB59404GL-70 TARGUS 79823330
TBB59404GL-70 Targus 15.6” Urban Essential Backpack  クリーンで洗練されたバックパック TBB59404GL-70 TARGUS 79823330

Targus 15.6” Urban Essential Backpack クリーンで洗練されたバックパック TBB59404GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823330
品番
TBB59404GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

・パッド入りノートPC用ポケット
・パッド入りショルダーストラップと背中パネル
・広々としたメインコンパートメント

質量(kg)
0.57
グレー
容量(L)
18.5
対応
~15.6ノートPC
寸法(cm)
31×15×43.5
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする