パイプ棚フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 注文コード79825675 品番H-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

パイプ棚の小物掛けに

材質本体:スチロール樹脂、フック:スチール 高さ(mm)40 質量(g)33 連数1 縦(mm)11 横(mm)65 取付け方法クリップ
注意
0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする