ライティングバインダーS式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79827179 品番WB-A4-S
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ペンを選ばない究極の書き心地・大人が使うべき至極のバインダー、Kiwami ライティングバインダー S式。
・軟質素材の漆黒マットブラックの特殊生地を2枚使用し、その間に硬質生地を挟んだサンドイッチ製法。
・グレード感を引き立たせたゴールドクリップ部は職人が手作業で1枚1枚を加締て作られています。
・ペンホルダー付きのゴールドクリップで持ち運び時に便利な仕様。
・ペンホルダー部を上に引き出すと丸穴があり、フックなどを使い壁掛けも可能。
・A4用紙より少し大きめのA4+サイズで、紙の端まで書きやすく、また、線引きなどもしやすい。
・鉛筆やペンがずれ落ちることを回避し、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。
・紙に対してすべり止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。
《”書く”にこだわったテクスチャ》
・なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。
・文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用、書きやすさを追求した新感覚のバインダー。
・ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。
・万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
・ハイグレードで良質感のある3.2mm厚貼り合せ生地を使用。
・マットブラックカラーのバインダー(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。
・押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。

仕様ペンホルダー付き、壁掛け仕様穴あき ブラック(梨地) サイズA4+ 材質(本体)PVC 加工すべり止め加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約238×315×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする