曜日別特売
SK180CK サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79829079

SK180CK サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79829079
SK180CK サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79829079
SK180CK サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79829079
SK180CK サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79829079
SK180CK サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79829079
SK180CK サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79829079
SK180CK サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79829079
SK180CK サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79829079

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79829079
品番
SK180CK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。
【約40%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。
【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。

用途
浴室用の混合栓として
取付寸法(mm)
120~200
ホース長さ(m)
1.6
JIS規格
JIS B 2061
使用地区
寒冷地
パイプ長(mm)
170
商品タイプ
壁付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする