曜日別特売
TP-800PT・Pre 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ・プレミアム サーモポート 79831757

標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ・プレミアム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79831757
品番
TP-800PT・Pre
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

「ピーティーサーモ プレミアム」はメーカー、白金温度計のハイエンドモデルです。
測定精度・再現性・使用感その全てにおいてプレミアム・クオリティ。
0.00~199.99℃(~200.0℃)の温度範囲で温度測定精度±0.15℃を実現。
安定性・再現性…PTPセンサプローブは温度センサに白金測温抵抗体Pt100(クラスA)を使用。測定値の安定性・再現性に優れています。
分解能表示…本器は-99.99~199.99℃の温度範囲で表示分解能が0.01℃です。それ以上の温度では自動的に0.1℃表示分解能になります。

材質
本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)
ケーブル長(m)
1
センサー
Pt100(クラスA)4線式、検知部:Φ3.2 長さ150(先丸)
防水性
JIS C0920-2003 保護等級7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする