曜日別特売

切断砥石105-0.8(10入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
79831967
品番
A-79669
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鋭い切れ味で各種鋼材をスパッと切断

厚さ(mm)
0.8
外径(mm)
100
内径(mm)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする