クリスタルプロセス
ハイテクX1ダイヤコンドコート 速乾タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(60mL)
1本(10mL)
¥3,798
1本(60mL)
¥16,980
1箱(60mL×12本)
¥189,800
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(60mL)
注文コード
79832685
品番
A12006
参考基準価格(税別)
¥18,320
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
超撥水ガラスコーティング剤「ダイヤモンドコート」に速乾タイプ登場
ダイヤモンドコート以上の高い滑落性。
施工後2時間から撥水が始まる速乾性。
作業性が向上した低粘タイプ。
用途
超撥水ガラスコーティング
危険物の数量
60mL
仕様
速乾タイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
ハイテクX1ダイヤモンドコート速乾タイプ リーフレット(4.54MB)
注意
※本品はプロショップ・専門業者様による施工を前提としています。施工に時間がかかるとムラや拭き残しが発生する恐れがあります。
※本品は一般のお客様には施工が非常に難しい仕様となっております。プロショップ・専門業者様以外のお客様は、標準の「ダイヤモンドコート」をご購入ください。