A12001 ハイテクX1ダイヤコンドコート 速乾タイプ クリスタルプロセス 79832771

※参考画像 容量は商品ページ詳細をご確認ください。

ハイテクX1ダイヤコンドコート 速乾タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(10mL)
内容量1本(10mL)注文コード79832771品番A12001
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

超撥水ガラスコーティング剤「ダイヤモンドコート」に速乾タイプ登場
ダイヤモンドコート以上の高い滑落性。
施工後2時間から撥水が始まる速乾性。
作業性が向上した低粘タイプ。

用途
超撥水ガラスコーティング
危険物の数量
10mL
仕様
速乾タイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※本品はプロショップ・専門業者様による施工を前提としています。施工に時間がかかるとムラや拭き残しが発生する恐れがあります。
※本品は一般のお客様には施工が非常に難しい仕様となっております。プロショップ・専門業者様以外のお客様は、標準の「ダイヤモンドコート」をご購入ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする