※包装表面
トーヨーマテラン
タフネスモルタル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1.3kg×15袋)
注文コード
79832929
品番
5451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
一般的なコンクリートの3倍の強度(圧縮強度72N/mm
2
)
セメント収縮作用が少なく割れにくい(無収縮性)
セメント粉の粉塵が舞いにくい仕様
用途
耐久性が求められるコンクリート部材の補強・補修に
その他
【練り混ぜ水量】240g
色
グレー
容量(kg)
1.3
圧縮強度(N/mm
2
)
72(28日)
危険物の類別
非危険物
硬化時間
24時間
可使時間(時間)
~1
施工量
1cm厚 26×26cm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400