曜日別特売
MH1007 ミニボールバルブ(ホースニップル型) TRUSCO 79838108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニボールバルブ(ホースニップル型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)R1/8
トラスコ品番560-3209
内容量1個注文コード79838108品番MH1007
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。
ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。
ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。

用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用呼び径(B)R1/8タケノコ外径(Φmm)7トラスコ品番560-3209材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油接続口径DR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする