曜日別特売
A83700A2 Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー Anker(アンカー) 79839195

A83700A2 Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー Anker(アンカー) 79839195
A83700A2 Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー Anker(アンカー) 79839195
A83700A2 Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー Anker(アンカー) 79839195
A83700A2 Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー Anker(アンカー) 79839195
A83700A2 Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー Anker(アンカー) 79839195
A83700A2 Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー Anker(アンカー) 79839195
A83700A2 Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー Anker(アンカー) 79839195
A83700A2 Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー Anker(アンカー) 79839195

Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839195
品番
A83700A2
在庫数量:残り101点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,491
販売価格(税別)
¥1,355

優れた互換性
MacBook 2018、Galaxy S9などの幅広いUSB-Cポート搭載機器で動作するように設計されています。
より多くの機能を
SDスロットとmicroSDスロットを搭載し、手軽にファイルの同期や転送、共有ができます。
超コンパクト
他の周辺機器向けに使用中のUSBポートの隣でも干渉することなく使用することができます。また、保護ケースに入っているスマートフォンでも使用可能です。
スマートフォンに最適
USB-C経由で接続してお使いのスマートフォンの容量メモリを大幅に拡張します。
高速データ転送
フォトアルバムや動画、映画などを5Gbps以上のスピードで瞬時に転送することができます。
高い耐久性
高品質な素材を使用し、10,000回以上におよぶ接続にも耐えられるよう設計しました。

対応機種
ノートPC:MacBook、MacBook Pro、ChromeBook、XPS
タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
スマートフォン:Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ 他
仕様
非対応機種:・ニンテンドースイッチ
色
グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする