A12590V1 Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) Anker(アンカー) 79839256

A12590V1 Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) Anker(アンカー) 79839256
A12590V1 Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) Anker(アンカー) 79839256
A12590V1 Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) Anker(アンカー) 79839256
A12590V1 Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) Anker(アンカー) 79839256
A12590V1 Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) Anker(アンカー) 79839256

Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ライトパープル
内容量1個注文コード79839256品番A12590V1
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,990
販売価格(税別)
5,445

ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。
iPhone 15シリーズにも急速充電:最大30W出力が可能で、iPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。
一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
バッテリー本体にも急速充電:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。
30W出力のUSB急速充電器を使用して充電した場合(Anker調べ)
コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。
幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。

対応機種
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他
- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他
- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他
- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他
- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他
ライトパープル
寸法(mm)
約104×52×26
質量(g)
約215
出力(W)
USBポート 合計最大/複数ポート利用時:合計最大24
出力
USB-A :最大22.5W (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)、USB-C:USB-C 内蔵ケーブル出力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)
最大出力(W)
30
入力
USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)
バッテリー容量(mAh)
10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする