曜日別特売
TBK-300F タフフィットバケツM(蓋つき) ベッセル 79841180

 

TBK-300F タフフィットバケツM(蓋つき) ベッセル 79841180
TBK-300F タフフィットバケツM(蓋つき) ベッセル 79841180
TBK-300F タフフィットバケツM(蓋つき) ベッセル 79841180

タフフィットバケツM(蓋つき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79841180
品番
TBK-300F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

収納可能重量6kg
取り外しもできる蓋つきタイプ。中にクズが入り込まない。
スッキリ整理!工具が収納できるインナーが付属。
盾に積んだり長物の工具を入れてもつぶれず自立。
手持ちハンドルでサッと場所移動できる。
市販のモールシステム対応のオクセサリーが取り付け可能。

質量(kg)
1.447
材質(本体)
ポリエステル
耐荷重(kg)
6
本体寸法(mm)
250×350×170
材質(フタ)
EVA樹脂
材質(底部)
EVA樹脂
関連資料:(2.4MB)
注意
※高所での使用の際は、周囲に人がいないかご確認の上、製品を落とさないよう十分に注意してください。
※金具の破損や生地の破れが確認された場合は仕様を中止してください。
※耐荷重は10kgfを超えないようにしてください。
※収納物が零れ落ちないようにご注意ください。
※フックをご使用の際は、確実に取り付けてください。
※本製品を肩や首に掛けたまま、脚立などの高所から飛び降りないでください。破損や怪我の恐れがあります。
※収納物を投げ入れないでください。破損や転倒の恐れがあります。
※鋭利なものを直接入れないようにしてください。
※費や熱湯の近くで使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする