※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP-3X5X20M ARAMEC PPチューブ アラム 79841215 PP-3X5X20M ARAMEC PPチューブ アラム 79841215

ARAMEC PPチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79841215 品番 PP-3X5X20M
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。
滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)

用途研究開発・分析や機械配管など。 トラスコ品番818-6743 材質ポリプロピレン(PP) 透明 全長(m)20 外径(mm)5 内径(mm)3
注意
※最高使用圧力は、PP-4×6×20Mの参考値で、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする