※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の フレキシブルホース・ダクトホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース・ダクト管
TACダクトEE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79843060
品番
21107-032-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。
トラスコ品番
388-8268
材質
軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
50
許容曲げ半径(mm)
32以上
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(常温)0.6
外径(mm)
38.6
内径(mm)
32.4
許容圧力(MPa)
(常温)0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応