曜日別特売
EL-LH-WRC42200【ワケあり】 LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形 三菱電機 79843831

LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
79843831
品番
EL-LH-WRC42200【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥88,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)アウトレット
¥42,980¥34,980

Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します

用途
工場・倉庫用
HACCP向け
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
6.1
取付
直付形/防湿形
材質(本体)
鋼板 白色仕上
定格
段調光機能(100%⇔70%)
保護等級
防湿形/IP20
大きさ
40形
材質(カバー)
帯電防止アクリル透明
光源寿命
40000時間
エコロジー商品
省エネ
注意
※ライトユニット別売
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと組合せてご使用ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする