TTPP-3060 点字マット 2連 警告タイプ TRUSCO 79844365 TTPP-3060 点字マット 2連 警告タイプ TRUSCO 79844365

点字マット 2連 警告タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79844365 品番TTPP-3060
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。
・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7〜8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4〜5時間程度
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。
裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。

トラスコ品番537-8769 材質再生エラストマー 厚さ(mm)10 縦(mm)300 横(mm)600 表示内容ポイント(警告)タイプ
注意
※強力に取付をする場合は別売のプライマー(AR132)をご使用ください。
※点字パネル貼り付けの際、商品膨張の可能性があるため、接続部は5mm程度の目地をとってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする