RR719-S-5L ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サンペックス 79844749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RR719-S-5L ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サンペックス 79844749
RR719-S-5L ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サンペックス 79844749
RR719-S-5L ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サンペックス 79844749
RR719-S-5L ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サンペックス 79844749
RR719-S-5L ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サンペックス 79844749
RR719-S-5L ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サンペックス 79844749

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ5L
ウエスト(cm)105~112
内容量1着注文コード79844749品番RR719-S-5L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

綿混素材ならではのやさしい肌触りユニフォームが特徴の、常温作業向けホッピングパンツです。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途食品工場 常温作業場向けトラスコ品番336-4893材質ポリエステル86% 綿13% 複合繊維(ポリエステル)1%サックスサイズ5L股下(cm)80ウエスト(cm)105~112総丈(cm)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする