マキタ
パワーソースキット2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
79845057
品番
A-67094【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥127,700
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥109,800
¥
87,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
バッテリBL1860B×4本、2口急速充電器DC18RD(2本同時55分充電)、マックパックタイプ3
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18