- 用途
- フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- ケーブル長(m)
- 5
- メーカー
- フジクラダイヤケーブル
- ケーブル
- 1.5D-QEW(1.5D-2W相当)
- ケーブル外径(Φmm)
- 3.4
- ケーブルインピーダンス(Ω)
- 50
- コネクタ1
- SMBP-1.5WA
- コネクタ2
- SMAP-1.5WA