※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1個仕様屋内(低温防水)タイプ三相低温形電源3相 200/200-220V注文コード79845687品番VAS405DS-42Z-R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)アウトレット
薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。
低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。
貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。
モータ保護装置直切を標準装備しています。