※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの 塩化ビニール ディスポ手袋
使い捨てビニール手袋(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
79846675
品番
PVC-1008L
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途
清掃作業、塗装作業。
精密機械工業。
トラスコ品番
246-0200
材質
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)
0.08
色
クリア
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし