曜日別特売
F-PA-105-SV ワンプッシュ/ポスターフレーム/菊全/シルバー ナカバヤシ 79848810

F-PA-105-SV ワンプッシュ/ポスターフレーム/菊全/シルバー ナカバヤシ 79848810
F-PA-105-SV ワンプッシュ/ポスターフレーム/菊全/シルバー ナカバヤシ 79848810

ワンプッシュ/ポスターフレーム/菊全/シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード79848810品番F-PA-105-SV
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

工具不要。ワンタッチでフレーム開閉できます。
色あせしにくい、UVカットPET使用。
収納サイズに合わせて選べる(サイズ:6種類)

用途簡単組み立て「ワンプッシュシステム」ポスターフレーム付属品吊りヒモ・吊り金具付仕様透明袋入材質透明板:UVカットPETシート(0.48mm厚)、裏板:茶段ボール(4.0mm厚)、白ボール(0.3mm厚)サイズ菊全規格菊全フレームアルミ製(10mm巾)本体質量(g)1220外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:909×609×18.5用紙寸法(mm)900×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする