- 用途
- 整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適
- 充電時間(分)
- 約30
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- (ソフト)0~1300、(パワー/テクス)0~3200
- 質量(kg)
- 1.1
- 付属品
- 10.8Vタブレス電池(BSL1250MT)×2個、充電器(UC12SDL)、ケース ※ビット別売
- 寸法(mm)
- 機体:(BSL1250MT装着時)134×219×28.5(全長mm×全高mm×センタハイト)
- 打撃数(min-1[回/分])
- ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000
- モーター
- 直流ブラシレスモーター
- 先端形状
- 六角軸二面幅6.35mm
- ねじ締め能力(mm) 小ねじ
- 4~8
- 最大締付トルク(N・m)
- 135
- バッテリー容量(Ah)
- 5
- バッテリー電圧(V)
- 10.8
- 能力(mm) 普通ボルト
- M5~M14
- ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M12
- ねじ締め能力(mm) テクスねじ
- 3.5~5